5015020021-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA E CAVA SU INTERNO BB20-2GD-1K-K

FRIZIONE A CAMME BB15-2GD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:BB20-2GD-1K-K
Rubix:999200300027694
Produttore:5015020021
EAN:8718472214543
5015020021-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA E CAVA SU INTERNO BB20-2GD-1K-K

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5015020021-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA E CAVA SU INTERNO BB20-2GD-1K-K


Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso150 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza19 mm
Seriebb
Peso0,15 kg
Regime di riferimento3000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto19 mm
Aut. Coppia di serraggio61 N.m
NormaDIN 6885. 3
Carico statico di base, radiale - C0r4900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8500 N
105,94 IVA esclusa
/ Unità
129,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione