5014020020-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO ED ESTERNO BB20-2K-K

Frizione a camme BB

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:BB20-2K-K
Rubix:999200300027682
Produttore:5014020020
EAN:0096223526755
5014020020-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO ED ESTERNO BB20-2K-K

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5014020020-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO ED ESTERNO BB20-2K-K


Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Seriebb
Peso0,12 kg
Regime di riferimento3000 rpm
Regime limite3000 rpm
Aut. Coppia di serraggio61 N.m
NormaDIN6885.3
Carico statico di base, radiale - C0r4900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8500 N
Codice doganale84836020
93,16 IVA esclusa
/ Unità
113,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione