5090002003 MZEU20 E3 TORQUE ARM SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU20-K E3
Rubix:999240801000217
Produttore:5090002003
EAN:8718472216547
5090002003 MZEU20 E3 TORQUE ARM SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza84 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090002003 MZEU20 E3 TORQUE ARM SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso447 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza84 mm
Seriemzeu
Peso0,447 kg
Regime di riferimento1600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto84 mm
Aut. Coppia di serraggio245 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
235,66 IVA esclusa
/ Unità
287,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione