Riferimenti
Tsubaki:BB25
Rubix:999200300027633
Produttore:5001000250
EAN:8718472211825

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 5001000250-RUOTA LIBERA BB25
Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore dei lavori leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 168 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Serie | bb |
| Peso | 0,168 kg |
| Regime di riferimento | 1400 rpm |
| Aut. Coppia di serraggio | 78 N.m |
| Norma | DIN 6885. 3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione