5090004003 MZEU40 E3 TORQUE ARM SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU40-K E3
Rubix:999240801000213
Produttore:5090004003
EAN:8718472552959
5090004003 MZEU40 E3 TORQUE ARM SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza123 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090004003 MZEU40 E3 TORQUE ARM SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1680 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza123 mm
Seriemzeu
Peso1,68 kg
Regime di riferimento1400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto123 mm
Aut. Coppia di serraggio1350 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
399,20 IVA esclusa
/ Unità
487,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione