5090003003 MZEU30 E3 TORQUE ARM SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU30-K E3
Rubix:999240801000215
Produttore:5090003003
EAN:8718472216660
5090003003 MZEU30 E3 TORQUE ARM SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza98 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090003003 MZEU30 E3 TORQUE ARM SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso863 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza98 mm
Seriemzeu
Peso0,863 kg
Regime di riferimento1500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto98 mm
Aut. Coppia di serraggio735 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
299,40 IVA esclusa
/ Unità
365,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione