5012003501 MZEU35K CAM CLUTCH

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU35-K
Rubix:999240801000321
Produttore:5012003501
EAN:8718472213669
5012003501 MZEU35K CAM CLUTCH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza74 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5012003501 MZEU35K CAM CLUTCH


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3215 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza74 mm
Seriemzeu
Peso3215 kg
Regime di riferimento1400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto74 mm
Aut. Coppia di serraggio1015 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
914,81 IVA esclusa
/ Unità
1116,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione