5002000100-RUOTA LIBERA TSS10

FRIZIONE A CAMME TSS-20

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:TSS10
Rubix:999200300027638
Produttore:5002000100
EAN:0096223526731
5002000100-RUOTA LIBERA TSS10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza92 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5002000100-RUOTA LIBERA TSS10


Le frizioni della serie TSS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono identiche a quelle dei cuscinetti a sfera della serie 62. Questo design consente una facile manipolazione e installazione, ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza92 mm
Serietss
Peso0,045 kg
Regime di riferimento4500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto92 mm
Aut. Coppia di serraggio12 N.m
NormaDIN 6885.1
172,80 IVA esclusa
/ Unità
210,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione