5090002004 MZEU20 E4 COVER SET
SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:MZEU20-K E4
Rubix:999240801000202
Produttore:5090002004
EAN:8718472216554




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 84 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5090002004 MZEU20 E4 COVER SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 329 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 75 mm |
| Larghezza | 84 mm |
| Serie | mzeu |
| Peso | 0,329 kg |
| Regime di riferimento | 1600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 84 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 245 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 209,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 255,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione