5004070450-RUOTA LIBERA CON BRACCIO DI REAZIONE BSEU70-45
BSEU25-20 FRIZIONE A CAMME
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:BSEU70-45
Rubix:999200300027667
Produttore:5004070450
EAN:8718472212587



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165 mm |
| Larghezza | 59 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5004070450-RUOTA LIBERA CON BRACCIO DI REAZIONE BSEU70-45
La frizione della serie BSEU di Tsubaki è di tipo europeo e viene utilizzata esclusivamente in applicazioni antiritorno per trasportatori e ascensori a tazze.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6816 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 165 mm |
| Larghezza | 59 mm |
| Serie | bseu |
| Peso | 6816 kg |
| Regime di riferimento | 350 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 59 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 3140 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 949,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 1158,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione