Riferimenti
Tsubaki:TSS35
Rubix:999200300027644
Produttore:5002000350
EAN:8718472212167



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5002000350-RUOTA LIBERA TSS35
Le frizioni della serie TSS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono identiche a quelle dei cuscinetti a sfera della serie 62. Questo design consente una facile manipolazione e installazione, ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 305 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Serie | tss |
| Peso | 0,305 kg |
| Regime di riferimento | 1600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 17 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 136 N.m |
| Norma | DIN 6885. 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 336,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 411,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione