5012010000 MZEU100 CAM CLUTCH

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU100-K
Rubix:999240801000247
Produttore:5012010000
EAN:8718472213874
5012010000 MZEU100 CAM CLUTCH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza182 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5012010000 MZEU100 CAM CLUTCH


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso46300 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza182 mm
Seriemzeu
Peso46,3 kg
Regime di riferimento400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto182 mm
Aut. Coppia di serraggio17600 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
10.103,42 IVA esclusa
/ Unità
12.326,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione