5012002501 MZEU25K CAM CLUTCH
SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:MZEU25-K
Rubix:999240801000307
Produttore:5012002501
EAN:8718472213607




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 60 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5012002501 MZEU25K CAM CLUTCH
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2500 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Serie | mzeu25 (k) e3+e4 |
| Materiale | acciaio legato (acciaio per camme e piste in acciaio legato) |
| Peso | 2,9 kg |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Regime di riferimento | 1600 rpm |
| Regime limite | 600 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 40 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 425 N.m |
| Norma | ISO R773 (DIN 6885.1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10700 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 595,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 726,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione