Riferimenti
Tsubaki:MZEU20-K
Rubix:999240801000336
Produttore:5012002001
EAN:8718472213584




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 64 mm |
| Larghezza | 57 mm |
Dettagli del prodotto : 5012002001 MZEU20K CAM CLUTCH
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1162 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 64 mm |
| Larghezza | 57 mm |
| Serie | mzeu |
| Peso | 1162 kg |
| Regime di riferimento | 700 rpm |
| Aut. Coppia di serraggio | 245 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 518,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 633,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione