5090001502 MZEU15 E2 FLANGE SET
SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:MZEU15-K E2
Rubix:999240801000231
Produttore:5090001502
EAN:8718472216493




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 62 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5090001502 MZEU15 E2 FLANGE SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 227 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 62 mm |
| Serie | mzeu |
| Peso | 0,227 kg |
| Regime di riferimento | 1800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 62 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 100 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione