5012005001 MZEU50K CAM CLUTCH

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU50-K
Rubix:999240801000253
Produttore:5012005001
EAN:8718472213744
5012005001 MZEU50K CAM CLUTCH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza94 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5012005001 MZEU50K CAM CLUTCH


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11000 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza94 mm
Seriemzeu
Peso11 kg
Regime di riferimento1300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto94 mm
Aut. Coppia di serraggio2070 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
1669,98 IVA esclusa
/ Unità
2037,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione