5015030021-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA E CAVA SU INTERNO BB30-2GD-1K-K
FRIZIONE A CAMME BB15-2GD
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:BB30-2GD-1K-K
Rubix:999200300027698
Produttore:5015030021
EAN:0096223526922

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5015030021-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA E CAVA SU INTERNO BB30-2GD-1K-K
Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 304 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Serie | bb |
| Peso | 0,304 kg |
| Regime di riferimento | 2000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 21 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 140 N.m |
| Norma | DIN 6885. 3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7900 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione