Riferimenti
Tsubaki:TSS60
Rubix:999200300027648
Produttore:5002000600
EAN:8718472212235



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5002000600-RUOTA LIBERA TSS60
Le frizioni della serie TSS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono identiche a quelle dei cuscinetti a sfera della serie 62. Questo design consente una facile manipolazione e installazione, ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 945 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Serie | tss |
| Peso | 0,945 kg |
| Regime di riferimento | 910 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 22 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 649 N.m |
| Norma | DIN 6885. 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 685,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 835,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione