5090003004 MZEU30 E4 COVER SET
SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:MZEU30-K E4
Rubix:999240801000200
Produttore:5090003004
EAN:8718472216677




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 98 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5090003004 MZEU30 E4 COVER SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 581 g |
|---|---|
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 98 mm |
| Serie | mzeu |
| Peso | 0,581 kg |
| Regime di riferimento | 1500 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 98 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 735 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 241,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 295,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione