5090004001 MZEU40 E1 FLANGE SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU40-K E1
Rubix:999240801000240
Produttore:5090004001
EAN:8718472216714
5090004001 MZEU40 E1 FLANGE SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090004001 MZEU40 E1 FLANGE SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1888 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza86 mm
Seriemzeu
Peso1888 kg
Regime di riferimento1400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto86 mm
Aut. Coppia di serraggio1350 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
196,21 IVA esclusa
/ Unità
239,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione