Riferimenti
Tsubaki:MZEU100-K E1
Rubix:999240801000233
Produttore:5090010001
EAN:8718472553222

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 335 mm |
| Larghezza | 182 mm |
Dettagli del prodotto : 5090010001 MZEU100 E1 FLANGE SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12955 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 335 mm |
| Larghezza | 182 mm |
| Serie | mzeu-k (e1+e2 klemmkörperfreilauf) |
| Peso | 68,8 kg |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma |
| Regime di riferimento | 400 rpm |
| Regime limite | 130 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 270 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 17600 N.m |
| Norma | ISO R773 (DIN 6885.1) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1192,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 1454,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione