5090004501 MZEU45 E1 FLANGE SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU45-K E1
Rubix:999240801000239
Produttore:5090004501
EAN:8718472216752
5090004501 MZEU45 E1 FLANGE SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090004501 MZEU45 E1 FLANGE SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1934 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza86 mm
Seriemzeu
Peso1934 kg
Regime di riferimento1400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto86 mm
Aut. Coppia di serraggio1620 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
222,71 IVA esclusa
/ Unità
271,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione