5090001501 MZEU15 E1 FLANGE SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU15-K E1
Rubix:999240801000245
Produttore:5090001501
EAN:8718472216486
5090001501 MZEU15 E1 FLANGE SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno92 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090001501 MZEU15 E1 FLANGE SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso463 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno92 mm
Larghezza52 mm
Seriemzeu
Peso0,463 kg
Regime di riferimento1800 rpm
Larghezza totale del cuscinetto52 mm
Aut. Coppia di serraggio100 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
102,62 IVA esclusa
/ Unità
125,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione