5001000300-RUOTA LIBERA BB30

FRIZIONE A CAMME BB-17

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:BB30
Rubix:999200300027634
Produttore:5001000300
EAN:8718472211870
5001000300-RUOTA LIBERA BB30

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5001000300-RUOTA LIBERA BB30


Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore dei lavori leggeri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso324 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza16 mm
Seriebb
Peso0,324 kg
Regime di riferimento1100 rpm
Aut. Coppia di serraggio140 N.m
NormaDIN 6885. 3
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11900 N
73,18 IVA esclusa
/ Unità
89,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione