5012005501 MZEU55K CAM CLUTCH

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU55-K
Rubix:999240801000252
Produttore:5012005501
EAN:8718472213775
5012005501 MZEU55K CAM CLUTCH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza104 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5012005501 MZEU55K CAM CLUTCH


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9541 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza104 mm
Seriemzeu
Peso9541 kg
Regime di riferimento1300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto104 mm
Aut. Coppia di serraggio2400 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
1970,03 IVA esclusa
/ Unità
2403,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione