5094003007 MZEU30 E7 FLANGE SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:MZEU30-K E7
Rubix:999240801000304
Produttore:5094003007
EAN:8718472217179
5094003007 MZEU30 E7 FLANGE SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5094003007 MZEU30 E7 FLANGE SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso942 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza68 mm
Seriemzeu 30-k
Peso2,6 kg
Regime di riferimento1500 rpm
Regime limite500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto68 mm
Aut. Coppia di serraggio735 N.m
NormaDIN 6885
178,74 IVA esclusa
/ Unità
218,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione