Riferimenti
Tsubaki:TFS25
Rubix:999200300027653
Produttore:5003000250
EAN:8718472212327



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 5003000250-RUOTA LIBERA TFS25
Le frizioni della serie TFS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono le stesse dei cuscinetti a sfere 63**. Le frizioni TFS hanno due vie verticali per le chiavette sulle piste esterne. L'uso del supporto del cuscinetto è obbligatorio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 367 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 24 mm |
| Serie | tfs |
| Peso | 0,367 kg |
| Regime di riferimento | 1000 rpm |
| Aut. Coppia di serraggio | 128 N.m |
| Norma | DIN 6885. 1;DIN 6885. 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 321,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 392,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione