5090003002 MZEU30 E2 FLANGE SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU30-K E2
Rubix:999240801000229
Produttore:5090003002
EAN:8718472216646
5090003002 MZEU30 E2 FLANGE SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza82 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090003002 MZEU30 E2 FLANGE SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso474 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza82 mm
Seriemzeu
Peso0,474 kg
Regime di riferimento1500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto82 mm
Aut. Coppia di serraggio735 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
130,82 IVA esclusa
/ Unità
159,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione