0016001920962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL1426-L564

Ruota

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:HFL1426-L564
Rubix:160000000400967
EAN:4047643121385
0016001920962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL1426-L564

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza26 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0016001920962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HFL1426-L564


Ruota libera ad astuccio INA HFL1426-L564 con grasso L564 e struttura senza tenute. Dimensioni 14x20x26 mm e velocità limite fino a 9.500 rpm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno14 mm
Diametro esterno20 mm
Larghezza26 mm
Seriehfl
Materialemolle in acciaio; gabbia in plastica; componenti in acciaio (rulli/elementi elastici)
Peso0,015 kg
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento8000 rpm
Regime limite9500 rpm
Larghezza totale del cuscinetto26 mm
Aut. Coppia di serraggio17,3 N.m
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
17,78 IVA esclusa
/ Unità
21,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore