5012001202 MZEU12K CAM CLUTCH
SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:MZEU12-K
Rubix:999240801000258
Produttore:5012001202
EAN:8718472213522




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 51 mm |
| Larghezza | 42 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5012001202 MZEU12K CAM CLUTCH
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 565 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 51 mm |
| Larghezza | 42 mm |
| Serie | mzeu-k |
| Peso | 0,5 kg |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Regime di riferimento | 2000 rpm |
| Regime limite | 1000 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 42 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 60 N.m |
| Norma | DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 482,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 588,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione