5012006001 MZEU60K CAM CLUTCH

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU60-K
Rubix:999240801000251
Produttore:5012006001
EAN:8718472213805
5012006001 MZEU60K CAM CLUTCH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5012006001 MZEU60K CAM CLUTCH


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12300 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza114 mm
Seriemzeu
Peso12,3 kg
Regime di riferimento1200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto114 mm
Aut. Coppia di serraggio2950 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
2256,56 IVA esclusa
/ Unità
2753,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione