5090006001 MZEU60 E1 FLANGE SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU60-K E1
Rubix:999240801000236
Produttore:5090006001
EAN:8718472216868
5090006001 MZEU60 E1 FLANGE SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno214 mm
Larghezza114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090006001 MZEU60 E1 FLANGE SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3380 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno214 mm
Larghezza114 mm
Seriemzeu
Peso3,38 kg
Regime di riferimento1200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto114 mm
Aut. Coppia di serraggio2950 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
374,38 IVA esclusa
/ Unità
456,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione