5012001501 MZEU15K CAM CLUTCH
SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:MZEU15-K
Rubix:999240801000257
Produttore:5012001501
EAN:8718472213546




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 52 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5012001501 MZEU15K CAM CLUTCH
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 842 g |
|---|---|
| Diametro interno | 15 mm |
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 52 mm |
| Serie | mzeu |
| Peso | 0,842 kg |
| Regime di riferimento | 1800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 52 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 100 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 486,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 593,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione