5012004001 MZEU40K CAM CLUTCH

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU40-K
Rubix:999240801000255
Produttore:5012004001
EAN:8718472213690
5012004001 MZEU40K CAM CLUTCH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza86 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5012004001 MZEU40K CAM CLUTCH


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4775 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza86 mm
Seriemzeu-k
Peso4775 kg
Larghezza totale del cuscinetto86 mm
NormaDIN 6885.1
Codice doganale84836020
1078,35 IVA esclusa
/ Unità
1315,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione