Riferimenti
Tsubaki:TFS45
Rubix:999200300027657
Produttore:5003000450
EAN:8718472212419



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 36 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5003000450-RUOTA LIBERA TFS45
Le frizioni della serie TFS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono le stesse dei cuscinetti a sfere 63**. Le frizioni TFS hanno due vie verticali per le chiavette sulle piste esterne. L'uso del supporto del cuscinetto è obbligatorio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1360 g |
|---|---|
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 36 mm |
| Serie | tfs |
| Peso | 1,36 kg |
| Regime di riferimento | 1100 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 36 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 756 N.m |
| Norma | DIN 6885. 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 557,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 680,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione