5015030020-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA BB30-2GD

FRIZIONE A CAMME BB15-2GD

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:BB30-2GD
Rubix:999200300027697
Produttore:5015030020
EAN:0096223526885
5015030020-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA BB30-2GD

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5015030020-RUOTA LIBERA CON ANELLI DI TENUTA BB30-2GD


Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso307 g
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza21 mm
Seriebb
Peso0,307 kg
Regime di riferimento2000 rpm
Larghezza totale del cuscinetto21 mm
Aut. Coppia di serraggio140 N.m
NormaDIN 6885. 3
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr11900 N
108,62 IVA esclusa
/ Unità
132,52 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione