5010050000 MG500 CAM CLUTCH

MG-300 FRIZIONE A CAMME

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MG500
Rubix:999240801000182
Produttore:5010050000
EAN:8718472213478
5010050000 MG500 CAM CLUTCH

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,5 mm
Diametro esterno108 mm
Larghezza89 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5010050000 MG500 CAM CLUTCH


Le frizioni della serie MG di Tsubaki sono utilizzate esclusivamente per applicazioni con corsa interna a bassa e media velocità.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4566 g
Diametro interno31,5 mm
Diametro esterno108 mm
Larghezza89 mm
Seriemg
Peso4566 kg
Regime di riferimento2400 rpm
Larghezza totale del cuscinetto89 mm
Aut. Coppia di serraggio1620 N.m
3488,20 IVA esclusa
/ Unità
4255,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione