5090006004 MZEU60 E4 COVER SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU60-K E4
Rubix:999240801000194
Produttore:5090006004
EAN:8718472553086
5090006004 MZEU60 E4 COVER SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza162 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090006004 MZEU60 E4 COVER SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2057 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza162 mm
Seriemzeu
Peso2057 kg
Regime di riferimento1200 rpm
Larghezza totale del cuscinetto162 mm
Aut. Coppia di serraggio2950 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
440,92 IVA esclusa
/ Unità
537,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione