5014020010-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO BB20-1K-K

Frizione a camme BB

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:BB20-1K-K
Rubix:999200300027681
Produttore:5014020010
5014020010-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO BB20-1K-K

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5014020010-RUOTA LIBERA C/CAVA SU INTERNO BB20-1K-K


Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore degli impieghi leggeri.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso164 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Seriebb
Peso0,164 kg
Regime di riferimento1600 rpm
Aut. Coppia di serraggio61 N.m
NormaDIN 6885. 3
Carico statico di base, radiale - C0r4900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8500 N
86,53 IVA esclusa
/ Unità
105,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione