Riferimenti
Tsubaki:TFS35
Rubix:999200300027655
Produttore:5003000350
EAN:8718472212372



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5003000350-RUOTA LIBERA TFS35
Le frizioni della serie TFS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono le stesse dei cuscinetti a sfere 63**. Le frizioni TFS hanno due vie verticali per le chiavette sulle piste esterne. L'uso del supporto del cuscinetto è obbligatorio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 781 g |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Serie | tfs |
| Peso | 0,781 kg |
| Regime di riferimento | 1400 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 31 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 475 N.m |
| Norma | DIN 6885. 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 354,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 432,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione