Riferimenti
Tsubaki:MZEU100-K E2
Rubix:999240801000220
Produttore:5090010002
EAN:8718472553246

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 182 mm |
Dettagli del prodotto : 5090010002 MZEU100 E2 FLANGE SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7892 g |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 182 mm |
| Serie | mzeu-k |
| Peso | 7892 kg |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Regime di riferimento | 130 rpm |
| Regime limite | 400 rpm |
| Aut. Coppia di serraggio | 17600 N.m |
| Norma | DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 985,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1201,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione