Riferimenti
Tsubaki:TFS12
Rubix:999200300027649
Produttore:5003000120
EAN:8718472212259



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5003000120-RUOTA LIBERA TFS12
Le frizioni della serie TFS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono le stesse dei cuscinetti a sfere 63**. Le frizioni TFS hanno due vie verticali per le chiavette sulle piste esterne. L'uso del supporto del cuscinetto è obbligatorio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 81 g |
|---|---|
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 35 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Serie | tfs |
| Peso | 0,081 kg |
| Regime di riferimento | 4500 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 13 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 18 N.m |
| Norma | DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 157,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 192,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione