0013724320962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HF2520-L564

Frizione a rulli a gabbia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:HF2520-L564
Rubix:160000000400955
Produttore:0013724320962
EAN:4012802105438
0013724320962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HF2520-L564

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0013724320962-RUOTA LIBERA AD ASTUCCIO HF2520-L564


Frizioni a rullini HF, a molle in acciaio

Punti di forza

Lower operating costs
Reduced maintenance due to improved lubrication
Lower heat generation
Less noise
Roller clutches, HF series, do not have a bearing arrangement and can only transmit torques
Roller clutches, HFL series, have an integral plain or rolling bearing arrangement and can support torques and radial forces

Applicazioni

Drawn cup roller clutches can be used in various applications such as indexing clutches, back-stopping clutches and overrunning clutches
In these cases, the drawn cup roller clutch performs an overrunning or locking function

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza20 mm
Seriehf
Guarnizioneaprire
Regime limite5500 rpm
Aut. Coppia di serraggio66 N.m
€ 12,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore