Riferimenti
Tsubaki:TSS50
Rubix:999200300027647
Produttore:5002000500
EAN:8718472212228



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5002000500-RUOTA LIBERA TSS50
Le frizioni della serie TSS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono identiche a quelle dei cuscinetti a sfera della serie 62. Questo design consente una facile manipolazione e installazione, ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 545 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 20 mm |
| Serie | tss |
| Peso | 0,545 kg |
| Regime di riferimento | 1200 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 20 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 403 N.m |
| Norma | DIN 6885. 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 569,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 695,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione