5090002503 MZEU25 E3 TORQUE ARM SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Tsubaki:MZEU25-K E3
Rubix:999240801000216
Produttore:5090002503
EAN:8718472216608
5090002503 MZEU25 E3 TORQUE ARM SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza90 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5090002503 MZEU25 E3 TORQUE ARM SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso695 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza90 mm
Seriemzeu
Peso0,695 kg
Regime di riferimento1600 rpm
Larghezza totale del cuscinetto90 mm
Aut. Coppia di serraggio425 N.m
NormaISO R773;DIN 6885.1
274,02 IVA esclusa
/ Unità
334,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione