5094004007-MCD PRODUCTS MZEU40 E7 FLANGE SET

SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:MZEU40-K E7
Rubix:999240801000181
Produttore:5094004007
EAN:8718472217216
5094004007-MCD PRODUCTS MZEU40 E7 FLANGE SET

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza53 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 5094004007-MCD PRODUCTS MZEU40 E7 FLANGE SET


La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1933 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza53 mm
Seriemzeu-k
Peso4,8 kg
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1400 rpm
Regime limite300 rpm
Larghezza totale del cuscinetto59 mm
Aut. Coppia di serraggio1350 N.m
NormaISO R773 (DIN 6885.1)
Carico statico di base, radiale - C0r11700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14500 N
235,66 IVA esclusa
/ Unità
287,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione