Riferimenti
Tsubaki:TFS60
Rubix:999200300027659
Produttore:5003000600
EAN:8718472212433



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 84 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 46 mm |
Dettagli del prodotto : 5003000600-RUOTA LIBERA TFS60
Le frizioni della serie TFS di Tsubaki sono progettate per l'installazione a pressione. Le dimensioni esterne sono le stesse dei cuscinetti a sfere 63**. Le frizioni TFS hanno due vie verticali per le chiavette sulle piste esterne. L'uso del supporto del cuscinetto è obbligatorio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3132 g |
|---|---|
| Diametro interno | 84 mm |
| Diametro esterno | 130 mm |
| Larghezza | 46 mm |
| Serie | tfs |
| Peso | 3132 kg |
| Regime di riferimento | 420 rpm |
| Aut. Coppia di serraggio | 1975 N.m |
| Norma | DIN 6885. 1;DIN 6885. 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 928,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 1132,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione