5012008001 MZEU80K CAM CLUTCH
SET DI COPERTURE PER MZEU 90 E4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Tsubaki:MZEU80-K
Rubix:999240801000249
Produttore:5012008001
EAN:8718472213850




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 144 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5012008001 MZEU80K CAM CLUTCH
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 23600 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 210 mm |
| Larghezza | 144 mm |
| Serie | mzeu |
| Peso | 23,6 kg |
| Regime di riferimento | 800 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 144 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 5170 N.m |
| Norma | ISO R773;DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5084,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 6203,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione