Riferimenti
Tsubaki:BB17
Rubix:999200300027632
Produttore:5001000171
EAN:0096223526892

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 5001000171-RUOTA LIBERA BB17
Le frizioni della serie BB di Tsubaki hanno caratteristiche e dimensioni dei cuscinetti a sfera 62**. Ciò consente di semplificare la movimentazione e l'installazione. Ideali per applicazioni generiche nel settore dei lavori leggeri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Serie | bb |
| Peso | 0,1 kg |
| Regime di riferimento | 1900 rpm |
| Aut. Coppia di serraggio | 43 N.m |
| Norma | DIN 6885. 3 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 3700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 7000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione