Riferimenti
Tsubaki:MZEU70-K E3
Rubix:999240801000208
Produttore:5090007003
EAN:8718472553123

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 164,5 mm |
| Larghezza | 134 mm |
Dettagli del prodotto : 5090007003 MZEU70 E3 TORQUE ARM SET
La frizione Tsubaki serie MZEU è un modello di stile europeo, prelubrificato con un grasso speciale e non richiede manutenzione di lubrificazione. Ideale per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5000 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 164,5 mm |
| Larghezza | 134 mm |
| Serie | mzeu-k |
| Materiale | acciaio legato speciale (cam in acciaio legato; corse in acciaio legato di alta qualità) |
| Peso | 26,5 kg |
| Regime di riferimento | 1100 rpm |
| Regime limite | 250 rpm |
| Larghezza totale del cuscinetto | 135 mm |
| Aut. Coppia di serraggio | 4210 N.m |
| Norma | DIN 6885.1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 844,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1029,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione